Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aktionsaufkleber / Rabattauszeichnung / Aufkleber „Prozentzeichen-Banderole“, senkrecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktionsaufkleber / Rabattauszeichnung / Aufkleber „Prozentzeichen-Banderole“, senkrecht
Aktionsaufkleber / Rabattauszeichnung / Aufkleber „Prozentzeichen-Banderole“, senkrecht
Artikel-Nr.:
     6676-12.0020.17
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074770
EAN/GTIN:
     4011432074770
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Material: Weißfolie, selbstklebend; Farbe: rot / weiß; Druck / Motiv: %; Breite: 130 mm; Höhe: 990 mm; Umfang: einseitig.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot / weiß
Breite:
130 mm
Höhe:
990 mm
Druck / Motiv:
%
Material:
Weißfolie, selbstklebend
Umfang:
einseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.