Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber XXL / Aktionsaufkleber / Schaufensteraufkleber | Weißfolie, selbstklebend rot / weiß rot SALE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufkleber XXL / Aktionsaufkleber / Schaufensteraufkleber | Weißfolie, selbstklebend rot / weiß rot SALE
Aufkleber XXL / Aktionsaufkleber / Schaufensteraufkleber | Weißfolie, selbstklebend rot / weiß rot SALE
Artikel-Nr.:
     6676-12.0020.46
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074800
EAN/GTIN:
     4011432074800
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Material: Weißfolie, selbstklebend; Farbe: rot / weiß; Druck / Motiv: SALE; Breite: 2.500 mm; Höhe: 150 mm; Umfang: einseitig.
Weitere Informationen:
Material:
Weißfolie, selbstklebend
Umfang:
einseitig
Farbe:
rot / weiß
Breite:
2.500 mm
Höhe:
150 mm
Druck / Motiv:
SALE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074817
ab € 11,79*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077382
ab € 11,80*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077375
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.