Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aktionsaufkleber / selbstklebende Folie / Aufkleber „Alles muss raus!“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktionsaufkleber / selbstklebende Folie / Aufkleber „Alles muss raus!“
Aktionsaufkleber / selbstklebende Folie / Aufkleber „Alles muss raus!“
Artikel-Nr.:
     6676-12.0020.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432079799
EAN/GTIN:
     4011432079799
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber vkf renzel
aufkleber
Material: Folie selbstklebend; Farbe: rot; Druckfarbe: weiß; Druck / Motiv: Alles muss raus!; Breite: 700 mm; Höhe: 200 mm; Umfang: einseitig.
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
weiß
Farbe:
rot
Breite:
700 mm
Höhe:
200 mm
Druck / Motiv:
Alles muss raus!
Material:
Folie selbstklebend
Umfang:
einseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.