Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aktionsaufkleber / Rabattaufkleber / Aufkleber „SALE“, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktionsaufkleber / Rabattaufkleber / Aufkleber „SALE“, eckig
Aktionsaufkleber / Rabattaufkleber / Aufkleber „SALE“, eckig
Artikel-Nr.:
     6676-12.0020.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432079805
EAN/GTIN:
     4011432079805
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Material: Weißfolie, selbstklebend; Farbe: rot / weiß; Druck / Motiv: SALE; Breite: 990 mm; Höhe: 340 mm; Umfang: einseitig.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot / weiß
Breite:
990 mm
Höhe:
340 mm
Druck / Motiv:
SALE
Material:
Weißfolie, selbstklebend
Umfang:
einseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.