Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Prozentzeichen“, aus Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Prozentzeichen“, aus Papier
Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Prozentzeichen“, aus Papier
Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Prozentzeichen“, aus Papier
Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Prozentzeichen“, aus Papier
Artikel-Nr.:
     6676-12.0022.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432039830
EAN/GTIN:
     4011432039830
Suchbegriffe:
Hängeschilder
hängeschilder
Material: Papier; Farbe: rot / weiß; Druck / Motiv: %; Breite: 480 mm; Höhe: 1.380 mm; Umfang: einseitig.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot / weiß
Breite:
480 mm
Höhe:
1.380 mm
Material:
Papier
Druck / Motiv:
%
Umfang:
einseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.