Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Prozentzeichen / SALE“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Prozentzeichen / SALE“
Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Prozentzeichen / SALE“
Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Prozentzeichen / SALE“
Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Prozentzeichen / SALE“
Artikel-Nr.:
     6676-12.0022.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074862
EAN/GTIN:
     4011432074862
Suchbegriffe:
Hängeschilder
hängeschilder
Material: Papier; Farbe: rot / weiß; Druck / Motiv: SALE; Breite: 480 mm; Höhe: 1.380 mm; Umfang: einseitig.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot / weiß
Breite:
480 mm
Höhe:
1.380 mm
Material:
Papier
Druck / Motiv:
SALE
Umfang:
einseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.