Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Reduziert“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Reduziert“
Hängebanner / Aktionsschild / Deckenhänger „Reduziert“
Artikel-Nr.:
     6676-12.0022.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432077436
EAN/GTIN:
     4011432077436
Suchbegriffe:
Hängeschilder
hängeschilder
Material: Hartfolie; Farbe: rot; Druckfarbe: weiß; Druck / Motiv: Reduziert; Breite: 100 mm; Höhe: 680 mm; Umfang: 2-seitig.
Weitere Informationen:
Druckfarbe:
weiß
Farbe:
rot
Breite:
100 mm
Höhe:
680 mm
Material:
Hartfolie
Druck / Motiv:
Reduziert
Umfang:
2-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.