Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygieneregeln / Hinweisschild „Hygienevorschriften“, Druck auf Papier, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygieneregeln / Hinweisschild „Hygienevorschriften“, Druck auf Papier, DIN A3
Hygieneregeln / Hinweisschild „Hygienevorschriften“, Druck auf Papier, DIN A3
Hygieneregeln / Hinweisschild „Hygienevorschriften“, Druck auf Papier, DIN A3
Artikel-Nr.:
     6676-14.0059.1606
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432077467
EAN/GTIN:
     4011432077467
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Material: Papier 100g; Oberfläche: glänzend; Maße: 297 x 420 mm; Format: DIN A3; Druckverfahren: Digitaldruck; Einsatzbereich: Inneneinsatz; Version: Hygienevorschriften. Um Ihre Kunden in der aktuellen Situation bestmöglich schützen zu können, ist es wichtig, immer und überall auf die Hygieneregeln aufmerksam zu machen. Die auf Papier gedruckten Hygienehinweise können mit Klebestreifen an jeder beliebigen Stelle angebracht werden, so auch im Eingangsbereich Ihres Marktes, somit können Sie den Kunden schon vor dem Einkauf auf wichtige Hygienehinweise aufmerksam machen.
Weitere Informationen:
Material:
Papier 100g
Oberfläche:
glänzend
Maße:
297 x 420 mm
Format:
DIN A3
Druckverfahren:
Digitaldruck
Einsatzbereich:
Inneneinsatz
Version:
Hygienevorschriften
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.