Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polypropylen-Schlaufe / Spannschlaufe / Spanngummi mit Kunststoffhaken | schwarz 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polypropylen-Schlaufe / Spannschlaufe / Spanngummi mit Kunststoffhaken | schwarz 220 mm
Polypropylen-Schlaufe / Spannschlaufe / Spanngummi mit Kunststoffhaken | schwarz 220 mm
Polypropylen-Schlaufe / Spannschlaufe / Spanngummi mit Kunststoffhaken | schwarz 220 mm
Artikel-Nr.:
     6676-14.0060.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432222256
EAN/GTIN:
     4011432222256
Suchbegriffe:
Gummispanner
Spanngummi
Spannschlaufe mit Haken
gummispanner
Material: Polypropylen / Gummi; Farbe: schwarz; Länge: 220 mm; Seilstärke: 4 mm. Mit Hilfe der Spannschlaufen aus Polypropylen können Sie ein Banner ganz einfach in Ihren Rahmen spannen. Haken Sie dafür den am Gummi angebrachten Kunststoffhaken in die Schlaufe ein. Wählen Sie zwischen den Farben schwarz, grau und weiß sowie zwischen den verschiedenen Längen. Die angegebene Länge versteht sich inklusive Haken. Die angegebene Länge versteht sich inkl. Haken!
Weitere Informationen:
Seilstärke:
4 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
220 mm
Material:
Polypropylen / Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432159934
ab € 0,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432181539
ab € 0,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432181546
ab € 0,67*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432037638
ab € 0,67*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432123461
ab € 0,60*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432175699
ab € 0,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432037614
ab € 0,68*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432222263
ab € 0,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432175705
ab € 0,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432222270
ab € 0,67*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432037621
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.