| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-15.0033.31 Herst.-Nr.: 4011432077511 EAN/GTIN: 4011432077511 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Material: Stahl; Oberfläche: feuerverzinkt und grau lackiert; Rahmenbreite: 3.140 mm; Rahmenhöhe: 2.140 mm; Zugabe pro Wandhalterung: + 35 mm; Wandabstand: 100 mm; Bannermaße: 2.950 x 1.950 mm (B x H); Ausstattung: inkl. 20 Spannschlaufen; Version: ohne Digitaldruckbanner. Lieferung inkl. Wandabstandshalter; Gesamttiefe: 150 mm; Material: Stahl verzinkt; Farbe: silber; Rahmen auch in individuellen Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Version: | ohne Digitaldruckbanner | Bannermaße: | 2.950 x 1.950 mm (B x H) | Ausstattung: | inkl. 20 Spannschlaufen | Zugabe pro Wandhalterung: | + 35 mm | Rahmenbreite: | 3.140 mm | Rahmenhöhe: | 2.140 mm | Wandabstand: | 100 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt und grau lackiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |