Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufsteller / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Palette”


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bodenaufsteller / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Palette”
Bodenaufsteller / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Palette”
Bodenaufsteller / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Palette”
Bodenaufsteller / Bannerrahmen-Stecksystem Stahl „Palette”
Artikel-Nr.:
     6676-15.0036.97
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432087947
EAN/GTIN:
     4011432087947
Material: Stahl; Oberfläche: feuerverzinkt und grau lackiert; Farbe: grau; Bannermaße: 600 x 1.900 mm (B x H); Breite: 785 mm; Höhe: 2.000 mm; Tiefe: 400 mm; Fußform: Palettenfuß 800 x 400 mm; Version: ohne Digitaldruckbanner. zum Unterschieben; durch Belastung der Fußplatte wird ein sicherer Stand gewährleistet; geeignet für den Außeneinsatz; Lieferung ohne Banner und Spannschlaufen,
Weitere Informationen:
Version:
ohne Digitaldruckbanner
Farbe:
grau
Bannermaße:
600 x 1.900 mm (B x H)
Material:
Stahl
Breite:
785 mm
Höhe:
2.000 mm
Tiefe:
400 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und grau lackiert
Fußform:
Palettenfuß 800 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,48*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 457,93*
€ 544,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 447,33*
€ 532,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 420,78*
€ 500,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 409,79*
€ 487,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 379,48*
€ 451,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.