Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrahmenleiste / Keilrahmenleiste „Standard”, für Canvas-Materialien | Nadelbaum 1.600 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Spannrahmenleiste / Keilrahmenleiste „Standard”, für Canvas-Materialien | Nadelbaum 1.600 mm
Spannrahmenleiste / Keilrahmenleiste „Standard”, für Canvas-Materialien | Nadelbaum 1.600 mm
Spannrahmenleiste / Keilrahmenleiste „Standard”, für Canvas-Materialien | Nadelbaum 1.600 mm
Spannrahmenleiste / Keilrahmenleiste „Standard”, für Canvas-Materialien | Nadelbaum 1.600 mm
Spannrahmenleiste / Keilrahmenleiste „Standard”, für Canvas-Materialien | Nadelbaum 1.600 mm
Spannrahmenleiste / Keilrahmenleiste „Standard”, für Canvas-Materialien | Nadelbaum 1.600 mm
Artikel-Nr.:
     6676-15.0165.21
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432100752
EAN/GTIN:
     4011432100752
Suchbegriffe:
Keilrahmen-Leiste
keilrahmen leiste
Material: Nadelbaum; Länge: 1.600 mm; Profilbreite: 45 mm; Profiltiefe: 19 mm; Ausstattung: inkl. 2 Keile pro Länge. die Leiste ist geeignet zur Bespannung von Canvas-Materialien. Das Produkt ist aus einem abgelagerten, kammergetrockneten Nadelholz gefertigt und wird standardmäßig in 50 mm Schritten bis 4.000 mm Länge geliefert (z.B. 300, 350, 400, 450, ... mm), Sonderlängen auf Anfrage, Maße: 45 x 19 mm (B x T). Bei Längen ab 800 mm werden alle Leisten mit einem Schlitz und ab 2.000 mm mit Doppelschlitzung geliefert. Lieferung erfolgt inkl. 2 Keile pro Länge;
Weitere Informationen:
Länge:
1.600 mm
Material:
Nadelbaum
Ausstattung:
inkl. 2 Keile pro Länge
Profiltiefe:
19 mm
Profilbreite:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,11*
€ 13,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,02*
€ 13,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,09*
€ 12,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,57*
€ 11,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,41*
€ 11,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,12*
€ 8,47
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432106808
ab € 4,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432112946
ab € 4,63*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432106815
ab € 4,86*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096505
ab € 5,33*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432106822
ab € 5,75*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432112908
ab € 6,02*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118979
ab € 6,21*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096512
ab € 6,44*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118962
ab € 6,63*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432112939
ab € 7,50*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096543
ab € 8,83*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088890
ab € 11,14*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088906
ab € 11,52*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432106839
ab € 0,88*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432107065
ab € 13,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.