Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenausleger / Schildhalter / Edelstahl - Bannerhalter INOX „Ausleger” | 680 mm 500 mm -


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Fassadenausleger / Schildhalter / Edelstahl - Bannerhalter INOX „Ausleger” | 680 mm 500 mm -
Fassadenausleger / Schildhalter / Edelstahl - Bannerhalter INOX „Ausleger” | 680 mm 500 mm -
Fassadenausleger / Schildhalter / Edelstahl - Bannerhalter INOX „Ausleger” | 680 mm 500 mm -
Fassadenausleger / Schildhalter / Edelstahl - Bannerhalter INOX „Ausleger” | 680 mm 500 mm -
Fassadenausleger / Schildhalter / Edelstahl - Bannerhalter INOX „Ausleger” | 680 mm 500 mm -
Fassadenausleger / Schildhalter / Edelstahl - Bannerhalter INOX „Ausleger” | 680 mm 500 mm -
Fassadenausleger / Schildhalter / Edelstahl - Bannerhalter INOX „Ausleger” | 680 mm 500 mm -
Artikel-Nr.:
     6676-15.0189.21
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     15.0189.21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bannerhalter
Bannerhalterung
Bannerträger
bannerträger
Material: Edelstahl; Rohrdurchmesser: 33,8 mm; Hohlsaumdurchmesser: 50 mm; Profilbreite: 680 mm; Bannerbreite: 500 mm; Länge: max. 4.500 mm; Befestigung: 4 Bohrungen; Version: ohne Digitaldruckbanner. Befestigung von Bannern als Ausleger im 90° Winkel zur Wand. Erhältlich in den Breiten 500, 600, 800, 1.000, sowie 1.200 mm. Das Banner wird mit der Konstruktion gespannt, um ein Flattern und Durchhängen zu verhindern. Lieferung erfolgt ohne Banner.
Weitere Informationen:
Hohlsaumdurchmesser:
50 mm
Bannerbreite:
500 mm
Profilbreite:
680 mm
Länge:
max. 4.500 mm
Rohrdurchmesser:
33,8 mm
Material:
Edelstahl
Befestigung:
4 Bohrungen
Version:
ohne Digitaldruckbanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 296,38*
€ 352,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 294,41*
€ 350,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 270,92*
€ 322,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 263,86*
€ 313,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 239,94*
€ 285,53
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
15.0189.3
ab € 303,27*
Ähnlich
VKF Renzel
15.0189.4
ab € 325,43*
Ähnlich
VKF Renzel
15.0189.1
ab € 273,92*
Ähnlich
VKF Renzel
15.0189.2
ab € 283,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.