Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Lineale
>
Schneidlineal
>
Artikel
Schneidelineal „Standard” | 300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6676-17.0035.26
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
17.0035.26
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schneide-Lineal
Schneidelineal
Schneidlineal
alu schneidelineal
Material: Aluminium; Schneidebreite: 300 mm; Version: ohne Stahleinlage; Ausstattung: inkl. Handkantenschutz und Anti Rutschbeschichtung. Sicherheits-Schneidelineal für den Profieinsatz, Handschutz für alle Schnitte in Folie, Holz, Kunststoff oder Aluminium, Antirutschbeschichtung mit „Mega-Stop” Folie, Skalierung metrisch, das Lineal schützt die Finger des Anwenders, die rutschfeste Gummierung ermöglicht einfache „Ein-Mann” Bedienung, die Oberflächen sind satiniert und die Skalierung ermöglicht genaues Ablängen, Zuschnitte bis 5.000 mm Länge sind realisierbar; silber-eloxiert; Gewicht: ca. 890 g/lfm; Andere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schneidebreite:
300 mm
Material:
Aluminium
Version:
ohne Stahleinlage
Ausstattung:
inkl. Handkantenschutz und Anti Rutschbeschichtung
... >
Betriebsausstattung
>
Werkzeuge & Hilfsmittel
>
Folienbeschriftung & Bannerkonfektionierung
Weitere Suchbegriffe:
schneide lineal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneidelineal „Standard” | 1.000 mm
VKF Renzel
17.0035.5
ab € 42,53*
Ähnlich
Schneidelineal „Standard” | 1.250 mm
VKF Renzel
17.0035.18
ab € 53,56*
Ähnlich
Schneidelineal „Standard” | 1.300 mm
VKF Renzel
17.0035.27
ab € 55,29*
Ähnlich
Schneidelineal „Standard” | 1.400 mm
VKF Renzel
17.0035.20
ab € 59,83*
Ähnlich
Schneidelineal „Standard” | 1.500 mm
VKF Renzel
17.0035.6
ab € 63,98*
Ähnlich
Schneidelineal „Standard” | 2.000 mm
VKF Renzel
17.0035.7
ab € 89,84*
Ähnlich
Schneidelineal „Standard” | 2.500 mm
VKF Renzel
17.0035.8
ab € 107,06*
Ähnlich
Schneidelineal „Standard” | 400 mm
VKF Renzel
17.0035.1
ab € 17,03*
Ähnlich
Schneidelineal „Standard” | 500 mm
VKF Renzel
17.0035.3
ab € 22,37*
Ähnlich
Schneidelineal „Standard” | 600 mm
VKF Renzel
17.0035.14
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen