Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettentasche / Pendeltasche für Lochwandhaken | 39 mm 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettentasche / Pendeltasche für Lochwandhaken | 39 mm 100 mm
Etikettentasche / Pendeltasche für Lochwandhaken | 39 mm 100 mm
Etikettentasche / Pendeltasche für Lochwandhaken | 39 mm 100 mm
Etikettentasche / Pendeltasche für Lochwandhaken | 39 mm 100 mm
Artikel-Nr.:
     6676-20.0111.15
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432047088
EAN/GTIN:
     4011432047088
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Farbe: transparent; Einschubhöhe: 39 mm; Länge: 100 mm; Anzahl Ausstanzungen: 1; Ausstanzungsbreite: 7 mm; Kleber: ohne. Pendeltasche;
Weitere Informationen:
Anzahl Ausstanzungen:
1
Farbe:
transparent
Ausstanzungsbreite:
7 mm
Länge:
100 mm
Einschubhöhe:
39 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432028421
ab € 0,21*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432025635
ab € 0,24*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432080054
ab € 0,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432080047
ab € 0,33*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073773
ab € 0,32*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432080030
ab € 0,33*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981795
ab € 0,34*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432055427
ab € 0,34*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077825
ab € 0,133*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077832
ab € 0,142*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432988220
ab € 0,17*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984420
ab € 0,17*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432057360
ab € 0,18*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984574
ab € 0,20*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981375
ab € 0,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.