Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Profil / Regalteiler / Fachteiler zum Stellen | 80 mm 44 mm 285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Profil / Regalteiler / Fachteiler zum Stellen | 80 mm 44 mm 285 mm
T-Profil / Regalteiler / Fachteiler zum Stellen | 80 mm 44 mm 285 mm
Artikel-Nr.:
     6676-20.0788.78
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432029817
EAN/GTIN:
     4011432029817
Suchbegriffe:
Fachteiler Buchstütze
Fachteiler zum Stellen
fachteiler buchstütze
Höhe: 80 mm; Tiefe: 44 mm; Länge: 285 mm; Farbe: transparent; Version: 2 Ecken gerundet. 2 Ecken gerundet, Material: Kunststoff, Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Magnet:
ohne Magnetband
Farbe:
transparent
Länge:
285 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
44 mm
Kleber:
ohne
Version:
2 Ecken gerundet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029855
ab € 2,75*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029879
ab € 4,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029886
ab € 5,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029824
ab € 1,96*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029831
ab € 2,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029848
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.