Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, gerade, mit Warenstopper und Sollbruchstellen | 560 mm 120 mm 120 mm 7 ab 385 mm 7 Sollbruchste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, gerade, mit Warenstopper und Sollbruchstellen | 560 mm 120 mm 120 mm 7 ab 385 mm 7 Sollbruchste
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, gerade, mit Warenstopper und Sollbruchstellen | 560 mm 120 mm 120 mm 7 ab 385 mm 7 Sollbruchste
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, gerade, mit Warenstopper und Sollbruchstellen | 560 mm 120 mm 120 mm 7 ab 385 mm 7 Sollbruchste
Artikel-Nr.:
     6676-22.0209.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432113868
EAN/GTIN:
     4011432113868
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
fachteiler für verkaufsregal
Material: PET; Farbe: transparent; Länge: 560 mm; Höhe: 120 mm; Fronthöhe: 120 mm; Sollbruchstellen: 7; Version: ab 385 mm 7 Sollbruchstellen alle 25 mm; Ausstattung: mit Warenstopper Links. Dieser Fachteile der Serie „MP“ ist ab einer Länge von 485 mm erhältlich und somit für tiefe Regalarten ideal geeignet. Durch die Sollbruchstellen kürzen Sie den Fachteiler dann auf die gewünschte Länge ein. Durch die gerade Gestaltung des Fachteilers ist die Fläche des Warenstoppers groß genug um auch größere oder übereinander gestapelte Produkte im Regal zu halten. So nutzen Sie den Fachteiler zur Strukturierung Ihres Sortiments in Baumarkt, LEH oder Schreibwarenhandel.
Weitere Informationen:
Fronthöhe:
120 mm
Farbe:
transparent
Länge:
560 mm
Höhe:
120 mm
Material:
PET
Sollbruchstellen:
7
Version:
ab 385 mm 7 Sollbruchstellen alle 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101933
ab € 4,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432089675
ab € 4,46*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432089682
ab € 4,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101902
ab € 2,60*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101919
ab € 2,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432089668
ab € 2,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432109601
ab € 5,08*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113875
ab € 4,76*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432094082
ab € 2,91*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432094099
ab € 3,13*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432109564
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.