Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlhaken / Aufhängehaken / S-Haken groß, 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstahlhaken / Aufhängehaken / S-Haken groß, 68 mm
Rundstahlhaken / Aufhängehaken / S-Haken groß, 68 mm
Artikel-Nr.:
     6676-24.0013.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432027905
EAN/GTIN:
     4011432027905
Suchbegriffe:
Hakennagel
Rundstahlhaken
S-Haken
s-haken 2mm
Drahtstärke: 2 mm; Länge: 68 mm; Material: Stahl; Oberfläche: verzinkt. zum Abhängen von Plakaten, Plakatrahmen etc.;
Weitere Informationen:
Länge:
68 mm
Drahtstärke:
2 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: hakennagel, s-haken vkf renzel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1055*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1865*
€ 0,2219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1635*
€ 0,1946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1545*
€ 0,1839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1435*
€ 0,1708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,1636
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.