|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6676-24.0073.15 Herst.-Nr.: 4011432980224 EAN/GTIN: 4011432980224 |
|
|
|  |  |
 | Farbe: weiß; Preishalterbreite: 110 mm; Gesamthöhe: 150 mm; Aufnahme Klammer: max. 30 mm; Aufnahme Preishalter: ca. 7 mm; Modell: kompletter Preissschildhalter; Bolzendurchmesser: 7,8 mm. Der Preisschildhalter fasst Preisschilder bis zu einer Materialstärke von ca. 7 mm. Dank der großen und starken Maxiklammer können Preisschilder auch an Gegeständen mit starker Materialstärke sicher befestigt werden. Der Preisschildhalter ist in den Farben schwarz, weiß und transparent erhältlich. Weitere Informationen:  |  | Bolzendurchmesser: | 7,8 mm | Farbe: | weiß | Preishalterbreite: | 110 mm | Gesamthöhe: | 150 mm | Aufnahme Preishalter: | ca. 7 mm | Aufnahme Klammer: | max. 30 mm | Modell: | kompletter Preissschildhalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |