Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachrüstelement / Nachrüstpreisfähnchen / Pendelclip für Lochwandhaken | 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachrüstelement / Nachrüstpreisfähnchen / Pendelclip für Lochwandhaken | 42 mm
Nachrüstelement / Nachrüstpreisfähnchen / Pendelclip für Lochwandhaken | 42 mm
Nachrüstelement / Nachrüstpreisfähnchen / Pendelclip für Lochwandhaken | 42 mm
Nachrüstelement / Nachrüstpreisfähnchen / Pendelclip für Lochwandhaken | 42 mm
Artikel-Nr.:
     6676-24.0121.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432983577
EAN/GTIN:
     4011432983577
Suchbegriffe:
Lochwandhaken
Regalstopper
Regalstopperclip
Regalwobbler
Farbe: transparent; Breite: 26 mm; Höhe: 42 mm; Drahtstärke: 4,8 mm; Modell: mit Verschlußnaht. Mit dem Nachrüstpreisfähnchen können Preis optimal an Lochwandhaken mit einer Drahtstärke von 4,8 mm befestigt werden. Das Fähnchen hat eine Breite von 26 mm und ist in den Höhen 26 mm, 42 mm und 45 mm erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
26 mm
Höhe:
42 mm
Drahtstärke:
4,8 mm
Modell:
mit Verschlußnaht
Version:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983560
ab € 0,20*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432017791
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.