Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisschildhalter / Kistenklemme / Display Clips für Kisten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisschildhalter / Kistenklemme / Display Clips für Kisten
Preisschildhalter / Kistenklemme / Display Clips für Kisten
Preisschildhalter / Kistenklemme / Display Clips für Kisten
Artikel-Nr.:
     6676-24.0129.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432106037
EAN/GTIN:
     4011432106037
Material: Polystyrol; Farbe: transparent; Höhe: 140 mm; Breite: 61 mm; Version: II. zur Befestigung an Getränkekisten;
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
61 mm
Höhe:
140 mm
Material:
Polystyrol
Version:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.