Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sign Holder / Super Grip / Supergreifer für Drahtkörbe | 25 mm abstehender Einschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sign Holder / Super Grip / Supergreifer für Drahtkörbe | 25 mm abstehender Einschub
Sign Holder / Super Grip / Supergreifer für Drahtkörbe | 25 mm abstehender Einschub
Artikel-Nr.:
     6676-24.0167.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074060
EAN/GTIN:
     4011432074060
Suchbegriffe:
Regalstopper
Regalstopperclip
Regalwobbler
Schildwackler
Material: Kunststoff; Farbe: transparent; Länge: 25 mm; Modell: abstehender Einschub; Verwendungszweck: für Material bis 2 mm Stärke. Einschub bis 2 mm Material, mit starkem Halt, für alle Drahtkörbe geeignet, ohne Schild;
Weitere Informationen:
Verwendungszweck:
für Material bis 2 mm Stärke
Farbe:
transparent
Länge:
25 mm
Material:
Kunststoff
Modell:
abstehender Einschub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432043783
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.