Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalstopper-Clip / Supergreifer, zum Aufstecken auf Scannerschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalstopper-Clip / Supergreifer, zum Aufstecken auf Scannerschienen
Regalstopper-Clip / Supergreifer, zum Aufstecken auf Scannerschienen
Regalstopper-Clip / Supergreifer, zum Aufstecken auf Scannerschienen
Artikel-Nr.:
     6676-24.0177.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432043776
EAN/GTIN:
     4011432043776
Suchbegriffe:
Regalstopper
Regalstopperclip
Regalwobbler
Schildwackler
Material: Kunststoff; Farbe: transparent; Verwendungszweck: für Material bis 4 mm Stärke; Höhe: 30 mm; Breite: 21 mm; Version:. zum Aufstecken auf Scannerschienen, verstellbar, ohne Schild;
Weitere Informationen:
Verwendungszweck:
für Material bis 4 mm Stärke
Farbe:
transparent
Material:
Kunststoff
Höhe:
30 mm
Breite:
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.