Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Fachteiler mit Klebewinkel | 400 mm 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Fachteiler mit Klebewinkel | 400 mm 50 mm
Regaltrenner / Fachteiler mit Klebewinkel | 400 mm 50 mm
Artikel-Nr.:
     6676-26.0027.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432027592
EAN/GTIN:
     4011432027592
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,7 mm; Farbe: glasklar; Länge: 400 mm; Höhe: 50 mm; Kleber: Vlieskleber 12 mm. Mit dem Fachteiler inkl. Klebewinkel bringen Sie schnell Ordnung in Ihr Regal. Ziehen Sie einfach die Schutzfolie vom Klebestreifen ab und befestigen Sie den Fachteiler an der gewünschten Stelle. Mit einem 2. Fachteiler geben Sie Ihrer Ware Halt und verhindern ein Verrutschen. Je nach Regalbodenlänge und Produkthöhe haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Ausführungen. Fachteiler sind für ein aufgeräumtes und optisch ansprechendes Regal unverzichtbar. Dabei ist es egal, ob es sich um den Lebensmitteleinzelhandel oder um einen Baumarkt handelt. Der Kunde erwartet Ordnung und eine gute Übersicht über die Produkte.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Länge:
400 mm
Materialstärke:
0,7 mm
Material:
Hartfolie
Kleber:
Vlieskleber 12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029756
ab € 0,54*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432027585
ab € 0,56*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029763
ab € 0,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432029770
ab € 0,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432027608
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.