Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Verkaufsregal
>
Regalstopperclip
>
Artikel
Auflegerschiene / Schlildwackler mit Einschub und Frontstopper, zum Aufkleben auf Regalböden | 0,5 mm glasklar 297 x 73 mm (B x H)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-26.0131.2
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432084144
EAN/GTIN:
4011432084144
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Regalstopper
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,5 mm; Farbe: glasklar; Ausrichtung: Querformat; Neigungswinkel: 90°; Kleber: Vlieskleber 12 mm; Einschubmaße: 297 x 73 mm (B x H). zum Aufkleben auf Regalböden.
Weitere Informationen:
Auflegertiefe:
40 mm
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
0,5 mm
Material:
Hartfolie
Kleber:
Vlieskleber 12 mm
Neigungswinkel:
90°
Version:
nach hinten gebogen
Ausrichtung:
Querformat
Anzahl der Biegungen:
3
Einschubmaße:
297 x 73 mm (B x H)
... >
Regalordnung & -auszeichnung
>
Regalstopper
>
Preishüllen und Auflegerschienen
Weitere Suchbegriffe:
Regalstopperclip
,
Regalwobbler
,
Schildwackler
,
regal boden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auflegerschiene / Schlildwackler mit Einschub und Frontstopper, zum Aufkleben auf Regalböden | 0,4 mm entspiegelt 210 x 73 mm (B x H)
VKF Renzel
4011432084151
ab € 1,18*
Ähnlich
Auflegerschiene / Schlildwackler mit Einschub und Frontstopper, zum Aufkleben auf Regalböden | 0,4 mm entspiegelt 297 x 73 mm (B x H)
VKF Renzel
4011432084137
ab € 1,31*
Ähnlich
Auflegerschiene / Schlildwackler mit Einschub und Frontstopper, zum Aufkleben auf Regalböden | 0,5 mm glasklar 210 x 73 mm (B x H)
VKF Renzel
4011432081143
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen