Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufsteller / Plakathalter / Aufsteller „Ellipse” aus Hart-PVC | DIN A4 (2x)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischaufsteller / Plakathalter / Aufsteller „Ellipse” aus Hart-PVC | DIN A4 (2x)
Tischaufsteller / Plakathalter / Aufsteller „Ellipse” aus Hart-PVC | DIN A4 (2x)
Artikel-Nr.:
     6676-26.0489.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432084250
EAN/GTIN:
     4011432084250
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller a4
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,5 mm; Farbe: glasklar; Einschubformat: DIN A4 (2x); Ausrichtung: Hochformat. Ellipsenförmiger Aufsteller aus 0,5 mm starkem Hart-PVC für Tisch und Theke, erhältlich in den Formaten DIN A3 oder DIN A4. In den PVC-Aufsteller können bis zu zwei Papiereinleger eingeschoben werden. Dank der außergewöhnlichen Form kommen Werbebotschaften besonders gut zur Geltung.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
0,5 mm
Einschubformat:
DIN A4 (2x)
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
Weitere Suchbegriffe: tischaufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432084243
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.