Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Schutzscheibe für Theken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Schutzscheibe für Theken
Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Schutzscheibe für Theken
Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Schutzscheibe für Theken
Thekenaufsatz / Hygieneschutzwand / Schutzscheibe für Theken
Artikel-Nr.:
     6676-26.0731.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432051504
EAN/GTIN:
     4011432051504
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Material: PET G; Materialstärke: 1 mm; Farbe: glasklar; Breite: 550 mm; Höhe: 700 mm; Tiefe: 150 mm; Anzahl der Biegungen: 2; Kleber: mit rückstandslos wiederablösbarem Klebeband; Version: ohne Durchreiche. Unser Schutzaufsteller bietet Verkäufern und Kunden den nötigen Schutz vor Husten und Niesen. Einem persönlichen Kundenkontakt mit sicherer Barriere steht dank des glasklaren PET-Aufstellers nichts im Wege. Die Schutzscheibe ist auf Rezeptionen, Beratungstischen und Theken schnell und einfach aufgestellt. Sie wird durch ein leistungsstarkes Klebeband befestigt.
Weitere Informationen:
Material:
PET G
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
glasklar
Breite:
550 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
150 mm
Anzahl der Biegungen:
2
Kleber:
mit rückstandslos wiederablösbarem Klebeband
Version:
ohne Durchreiche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.