| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-44.0025.151 Herst.-Nr.: 4011432238714 EAN/GTIN: 4011432238714 |
| |
|
| | |
| Modell: polar®; Breite: 68 mm; Höhe: 22 mm; Ausstattung: Klarsichtabdeckung, Papiereinleger; Farbe: transluzent klar; Befestigung: mit Magnet Extrastark; Material: Kunststoff. Die gebogene Vorderfläche und die farbige, seitliche Fixierung geben diesem Schild ein unverwechselbares Design, wählen Sie aus 16 verschiedenen Farben (metallisiert oder Kunststoff) und drei Formaten, ab 1.000 Stück sind auch Sonderfarben möglich, Ausführung mit Sichtscheibe aus Acryl und Einzelpapiereinleger Weitere Informationen: | | Modell: | polar® | Breite: | 68 mm | Höhe: | 22 mm | Ausstattung: | Klarsichtabdeckung, Papiereinleger | Farbe: | transluzent klar | Befestigung: | mit Magnet Extrastark | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |