Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm Ja d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm Ja d
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm Ja d
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm Ja d
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm Ja d
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm Ja d
Klapprahmen, 25 mm Profil, mit Gehrungsecken, silber eloxiert / Plakatrahmen / Alu-Bilderrahmen | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm Ja d
Artikel-Nr.:
     6676-50.0003.212
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432074411
EAN/GTIN:
     4011432074411
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Rahmenaußenmaße: 240 x 327 mm; Sichtmaße: 192 x 279 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; x-seitig: 1-seitig; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Polystyrol; Regenwasserfest: Nein; Klebeband: Ja; Befestigung: doppels.Schaumklebeb.,19mm, auf allen Profilrücks.. Ausführung inkl. entspiegelter, UV-stabilisierter Abdeckfolie und Polystyrolrückwand. Fertigung in individuellen Abmessungen oder Pulverbeschichtung nach Standard-RAL-Farben ab 1 Stück möglich – bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Profilbreite:
25 mm
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol
Art der Ecken:
Gehrung
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Einlegeformat:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Befestigung:
doppels.Schaumklebeb.,19mm, auf allen Profilrücks.
Version:
1-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083475
ab € 27,76*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981412
ab € 17,97*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083482
ab € 19,91*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981405
ab € 13,11*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432074428
ab € 15,48*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981399
ab € 10,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981382
ab € 7,83*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083499
ab € 10,39*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432040683
ab € 10,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076057
ab € 23,15*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981429
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.