Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Bilderrahmen
>
Bilderrahmen Aluminium
>
Artikel
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Gehrung DIN A2 (420 x 594 mm) 463 x 637 mm 400 x 574 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-50.0005.2
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432981481
EAN/GTIN:
4011432981481
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 32 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A2 (420 x 594 mm); Rahmenaußenmaße: 463 x 637 mm; Sichtmaße: 400 x 574 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; x-seitig: 1-seitig; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Polystyrol; Regenwasserfest: Nein; Befestigung: Bohrungen im Unterprofil. Klapprahmen sind die idealen Rahmen für die Präsentation Ihrer Plakate. Die Einsatzmöglichkeiten finden sich in fast allen Bereichen wieder, z.B. als Informationsträger für Angebote, Hinweise, Präsentationen, Fluchtpläne / Brandschutzpläne etc. Das stabile 32 mm breite Aluminium-Profil eignet sich optimal für größere Formate wie z.B. DIN A1 oder DIN A0. Durch die in beiden längsseitigen Unterprofilen vorhandenen Bohrungen können die Bilderrahmen sowohl im Hoch- als auch im Querformat sicher an der Wand angeschraubt oder mit Hilfe eines Abhängesets von der Decke abgehangen werden. Zum Schutz der Plakate sind alle Klapprahmen mit einer extrastarken entspiegelten Abdeckfolie aus UV-stabilisiertem Material ausgerüstet. Die Entspiegelung der Abdeckfolie dient der besseren Lesbarkeit der Plakate ohne Lichtspiegelungen und die UV-Stabilisierung verhindert das Ausbleichen der Plakate. Die Rückwand besteht aus wetterfestem Polystyrol. Für die optimale Klemmwirkung auch noch nach Jahren werden grundsätzlich Klemmfedern aus Federstahl eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Einlegeformat:
DIN A2 (420 x 594 mm)
Version:
1-seitig
Profilbreite:
32 mm
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol
Art der Ecken:
Gehrung
... >
Rahmen & Hüllen
>
Rahmen aus Aluminium
>
Klapprahmen
Weitere Suchbegriffe:
Klapprahmen
,
Klickrahmen
,
Plakattafel
,
Plakatwechselrahmen
,
alu-bilderrahmen silber din a2
,
klapprahmen a2
,
klapprahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Gehrung DIN A0 (841 x 1.189 mm) 884 x 1.232 mm 821 x 1.169 mm
VKF Renzel
4011432981504
ab € 36,92*
Ähnlich
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 637 x 884 mm 574 x 821 mm
VKF Renzel
4011432981498
ab € 22,94*
Ähnlich
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Gehrung DIN A3 (297 x 420 mm) 340 x 463 mm 277 x 400 mm
VKF Renzel
4011432981474
ab € 13,62*
Ähnlich
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Gehrung DIN B1 (700 x 1.000 mm) 743 x 1.043 mm 680 x 980 mm
VKF Renzel
4011432981528
ab € 30,44*
Ähnlich
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Gehrung DIN B2 (500 x 700 mm) 543 x 743 mm 480 x 680 mm
VKF Renzel
4011432981511
ab € 19,06*
Ähnlich
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Rondo - 543 x 743 mm 480 x 680 mm
VKF Renzel
4011432981566
ab € 27,44*
Ähnlich
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Rondo DIN A0 (841 x 1.189 mm) 884 x 1.232 mm 821 x 1.169 mm
VKF Renzel
4011432981559
ab € 45,58*
Ähnlich
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Rondo DIN A1 (594 x 841 mm) 637 x 884 mm 574 x 821 mm
VKF Renzel
4011432981542
ab € 30,32*
Ähnlich
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Rondo DIN A2 (420 x 594 mm) 463 x 637 mm 400 x 574 mm
VKF Renzel
4011432981535
ab € 22,66*
Ähnlich
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Rondo DIN A3 (297 x 420 mm) 340 x 463 mm 277 x 400 mm
VKF Renzel
4011432988534
ab € 17,55*
Ähnlich
Klapprahmen / Klickrahmen / Aluminium-Bilderrahmen, 32 mm Profil | Rondo DIN B1 (700 x 1.000 mm) 743 x 1.043 mm 680 x 980 mm
VKF Renzel
4011432981573
ab € 40,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen