Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit Laternenhalterung, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A2 (420 x 594 mm) 463 x 637 mm 400 x 574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit Laternenhalterung, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A2 (420 x 594 mm) 463 x 637 mm 400 x 574
Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit Laternenhalterung, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A2 (420 x 594 mm) 463 x 637 mm 400 x 574
Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit Laternenhalterung, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A2 (420 x 594 mm) 463 x 637 mm 400 x 574
Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit Laternenhalterung, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A2 (420 x 594 mm) 463 x 637 mm 400 x 574
Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit Laternenhalterung, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A2 (420 x 594 mm) 463 x 637 mm 400 x 574
Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit Laternenhalterung, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A2 (420 x 594 mm) 463 x 637 mm 400 x 574
Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit Laternenhalterung, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A2 (420 x 594 mm) 463 x 637 mm 400 x 574
Wechselrahmen / Posterrahmen / Klapprahmen mit Laternenhalterung, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A2 (420 x 594 mm) 463 x 637 mm 400 x 574
Artikel-Nr.:
     6676-50.0005.220
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432244623
EAN/GTIN:
     4011432244623
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 32 mm; Einlegeformat: DIN A2 (420 x 594 mm); Rahmenaußenmaße: 463 x 637 mm; Sichtmaße: 400 x 574 mm; Ausrichtung: Hochformat; x-seitig: 1-seitig; Regenwasserfest: Nein; Befestigung: Laternenhalterung und Metallbänder (ø 140-160 mm). dieser Klapprahmen ist für die Fixierung an z. B. Laternen zusätzlich mit 2 Halterungen und 2 Metallbändern (für einen Durchmesser von ca. 140 - 160 mm) ausgestattet. Für eine erhöhte Stabilität ist der Rahmen mit einer Metallrückwand ausgerüstet. Ausführung inkl. entspiegelter und UV-stabilisierter Abdeckfolie.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Profilbreite:
32 mm
Ausrichtung:
Hochformat
Diebstahlsicherung:
keine
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Metall
Art der Ecken:
Gehrung
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Einlegeformat:
DIN A2 (420 x 594 mm)
Befestigung:
Laternenhalterung und Metallbänder (ø 140-160 mm)
Version:
1-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432196526
ab € 26,93*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432057063
ab € 44,23*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432228258
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.