Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm
Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm
Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm
Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm
Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm
Klapprahmen / Plakatrahmen / Aluminium Bilderrahmen, 25 mm Profil, silber eloxiert, Rondoecken | DIN A4 (210 x 297 mm) 240 x 327 mm 192 x 279 mm
Artikel-Nr.:
     6676-50.0008.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432981436
EAN/GTIN:
     4011432981436
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Rondo; Farbe der Ecken: verchromt; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Rahmenaußenmaße: 240 x 327 mm; Sichtmaße: 192 x 279 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; x-seitig: 1-seitig; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Polystyrol; Regenwasserfest: Nein; Klebeband: Nein; Befestigung: Bohrungen im Unterprofil. inkl. entspiegelter Abdeckfolie, UV-stabilisiert und Polystyrolrückwand, mit Bohrungen zur Wandbefestigung oder zum Abhängen.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Einlegeformat:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Version:
1-seitig
Profilbreite:
25 mm
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol
Art der Ecken:
Rondo
Farbe der Ecken:
verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981184
ab € 19,07*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981450
ab € 14,53*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981443
ab € 12,02*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981467
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.