Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen / Klapprahmen / Fensterrahmensystem „Feko”, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A3 (297 x 420 mm) 340 x 463 mm 277 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen / Klapprahmen / Fensterrahmensystem „Feko”, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A3 (297 x 420 mm) 340 x 463 mm 277 x 400 mm
Wechselrahmen / Klapprahmen / Fensterrahmensystem „Feko”, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A3 (297 x 420 mm) 340 x 463 mm 277 x 400 mm
Wechselrahmen / Klapprahmen / Fensterrahmensystem „Feko”, silber eloxiert, Gehrungsecken | 32 mm DIN A3 (297 x 420 mm) 340 x 463 mm 277 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     6676-50.0014.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432077290
EAN/GTIN:
     4011432077290
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 32 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A3 (297 x 420 mm); Rahmenaußenmaße: 340 x 463 mm; Sichtmaße: 277 x 400 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; x-seitig: 2-seitig; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Zwischenwand: Polystyrol; Material Konterrahmen: Aluminium; Farbe Konterrahmen: silber eloxiert; Befestigung: doppels.Schaumklebeb.,19mm, auf allen Profilrücks.. Ideal für eine ansprechende Präsentation von Informationen, Aushängen und Werbung in Fenstern bzw. Schaufenstern Die Montage des Fensterrahmensystems erfolgt durch Ankleben des 32 mm (bei DIN A4 25 mm) Klapprahmens auf die Innenseite der Scheibe. Zur Überdeckung des von der Außenseite sichtbaren Klebebandes wird das flache Aluminium-Profil - der Konterrahmen - mitgeliefert. Beide Rahmen sind aus silber eloxiertem Aluminium gefertigt und mit doppelseitigem Klebeband ausgestattet. Durch die Klapptechnik des Rahmens ist ein rascher und einfacher Wechsel Ihrer Einleger garantiert. Für die optimale Klemmwirkung auch noch nach Jahren werden von uns grundsätzlich Klemmfedern aus Federstahl eingesetzt. Die fehlende Rückwand ermöglicht eine beidseitige Präsentation Ihrer Werbemedien. Um das Lesen der eingelegten Plakate zu vereinfachen und ein Durchscheinen des Lichtes zu verhindern, kann die mitgelieferte Polystyrol-Zwischenwand zwischen die zwei Poster eingelegt werden. Zum Schutz der Poster sind die verwendeten Abdeckfolien aus entspiegeltem, UV-stabilisiertem Material gefertigt. Die Entspiegelung der Abdeckfolie dient der besseren Lesbarkeit der Plakate ohne Lichtspiegelungen und die UV-Stabilisierung verhindert das Ausbleichen der Plakate.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Material Rahmen:
Aluminium
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Material Konterrahmen:
Aluminium
Farbe Konterrahmen:
silber eloxiert
Einlegeformat:
DIN A3 (297 x 420 mm)
Material der Zwischenwand:
Polystyrol
Befestigung:
doppels.Schaumklebeb.,19mm, auf allen Profilrücks.
Version:
2-seitig
Profilbreite:
32 mm
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Art der Ecken:
Gehrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073636
ab € 16,13*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077306
ab € 52,00*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432988169
ab € 34,39*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077283
ab € 27,19*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073629
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.