Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper / Plakatständer / Posteraufsteller, 25 mm Profil, Rondo- / Gehrungsecken | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm ca. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper / Plakatständer / Posteraufsteller, 25 mm Profil, Rondo- / Gehrungsecken | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm ca. 5
Kundenstopper / Plakatständer / Posteraufsteller, 25 mm Profil, Rondo- / Gehrungsecken | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm ca. 5
Kundenstopper / Plakatständer / Posteraufsteller, 25 mm Profil, Rondo- / Gehrungsecken | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm ca. 5
Kundenstopper / Plakatständer / Posteraufsteller, 25 mm Profil, Rondo- / Gehrungsecken | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm ca. 5
Kundenstopper / Plakatständer / Posteraufsteller, 25 mm Profil, Rondo- / Gehrungsecken | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm ca. 5
Kundenstopper / Plakatständer / Posteraufsteller, 25 mm Profil, Rondo- / Gehrungsecken | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 624 x 871 mm 576 x 823 mm ca. 5
Artikel-Nr.:
     6676-50.0053.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432026854
EAN/GTIN:
     4011432026854
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
x-seitig: 2-seitig; Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Rahmenaußenmaße: 624 x 871 mm; Sichtmaße: 576 x 823 mm; Ausrichtung: Hochformat; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Polystyrol; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Gewicht: ca. 5 kg; Gesamthöhe: 1.140 mm. hochwertiger Plakatständer aus silber eloxiertem Aluminium-Profil, inkl. Polystyrolrückwänden und 2 entpiegelten Abdeckfolien, UV-stabilisiert. Der Plakatwechsel erfolgt durch frontseitiges Öffnen der Klapprahmen-Profile. Die „leichten” Kundenstopper! Auch in Sonderabmessungen durch Eigenfertigung ab 1 Stück erhältlich!
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hochformat
Material Rahmen:
Aluminium
Material Grundgestell:
Aluminium
Gesamthöhe:
1.140 mm
Einlegeformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Regenwasserfest:
Nein
Version:
2-seitig
Profilbreite:
25 mm
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol
Art der Ecken:
Gehrung
Grundgestellfarbe:
silber eloxiert
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432040966
ab € 74,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432040836
ab € 67,33*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432026861
ab € 79,02*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432040942
ab € 69,16*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432040973
ab € 75,17*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432040843
ab € 68,28*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432040980
ab € 79,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.