Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kundenstopper, 32mm Profil | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 637 x 884 mm 574 x 821 mm ca. 10 kg 1.200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kundenstopper, 32mm Profil | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 637 x 884 mm 574 x 821 mm ca. 10 kg 1.200 mm
Kundenstopper, 32mm Profil | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 637 x 884 mm 574 x 821 mm ca. 10 kg 1.200 mm
Kundenstopper, 32mm Profil | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 637 x 884 mm 574 x 821 mm ca. 10 kg 1.200 mm
Kundenstopper, 32mm Profil | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 637 x 884 mm 574 x 821 mm ca. 10 kg 1.200 mm
Kundenstopper, 32mm Profil | Gehrung DIN A1 (594 x 841 mm) 637 x 884 mm 574 x 821 mm ca. 10 kg 1.200 mm
Artikel-Nr.:
     6676-50.0055.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432981603
EAN/GTIN:
     4011432981603
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
x-seitig: 2-seitig; Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 32 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Rahmenaußenmaße: 637 x 884 mm; Sichtmaße: 574 x 821 mm; Ausrichtung: Hochformat; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Rückwand: Metall; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Regenwasserfest: Nein; Gewicht: ca. 10 kg; Gesamthöhe: 1.200 mm. Der Bestseller unter den Kundenstoppern! Stabiler Aufsteller zum fairen Preis. Durch die unübersehbare, frontale Ausrichtung auf dem Gehweg erregt dieser Kundenstopper die maximale Aufmerksamkeit der vorbeilaufenden Passanten. Die Fußgänger nehmen die Inhalte unterbewusst wahr und werden auf diese Weise zu potenziellen Käufern oder Interessenten. Im Gegensatz zu Schaufenstern, die häufig im Vorbeilaufen kaum wahrgenommen werden, sichert dieser Kundenstopper ein zusätzliches Maß an Aufmerksamkeit der Laufkundschaft. Um eine durchweg erstklassige Optik sicherzustellen sind unsere Kundenstopper einheitlich mit silber eloxierten Klapprahmen als auch silber eloxierten Grundgestellen ausgestattet. Um das Gewicht des Aufstellers zu erhöhen und ein Umkippen zu erschweren, sind die Klapprahmen zudem mit wetterfesten, verzinkten Metallrückwänden ausgerüstet. Der Schutz der Plakate wird durch die extrastarken, entspiegelten Abdeckfolien aus UV-stabilisiertem Material sichergestellt. Die UV-Stabilisierung verhindert ein Ausbleichen der Plakate und die Entspiegelung dient der besseren Lesbarkeit der darauf platzierten Informationen ohne Lichtspiegelung, selbst bei Sonnenlicht. Ein schneller Plakatwechsel ist zudem durch die Klapptechnik der Rahmen gewährleistet. Eine Fertigung der Kundenstopper in individuellen Abmessungen oder eine Anpassung der Profilfarbe und / oder des Grundgestells durch eine Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben ist ab 1 Stück möglich - gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Aluminium
Material Grundgestell:
Aluminium
Einlegeformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Ausrichtung:
Hochformat
Regenwasserfest:
Nein
Gesamthöhe:
1.200 mm
Version:
2-seitig
Profilbreite:
32 mm
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Metall
Art der Ecken:
Gehrung
Grundgestellfarbe:
silber eloxiert
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432986387
ab € 3,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981610
ab € 111,57*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073544
ab € 71,04*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981597
ab € 112,86*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981580
ab € 75,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984185
ab € 70,98*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432040805
ab € 106,51*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432040904
ab € 80,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.