Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35”
Regenwasserfester Kundenstopper „Eco 35”
Artikel-Nr.:
     6676-50.0155.22
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432192559
EAN/GTIN:
     4011432192559
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
x-seitig: 2-seitig; Farbe: schwarz matt, pulverbeschichtet; Material Rahmen: Aluminium; Oberprofilfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005, matt pulverbeschichtet; Profilbreite: 35 mm; Art der Ecken: Gehrung; Einlegeformat: DIN A1 (594 x 841 mm); Rahmenaußenmaße: 660 x 907 mm; Sichtmaße: 590 x 837 mm; Ausrichtung: Hochformat; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Ausführung: Polystyrolrückwand; Material der Rückwand: Polystyrol mit umlaufendem Dichtungsgummi; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005, matt pulverbeschichtet; Regenwasserfest: Ja; Gewicht: ca. 6 kg; Gesamthöhe: 1.100 mm. • regenwasserfest durch umlaufendes Dichtungsgummi auf den Rückwänden und spezielle Profiltechnik • wetterbeständige Polystyrolrückwände und entspiegelte, UV-stabilisierte Abdeckfolien • Rahmen und Grundgestell schwarz pulverbeschichtet • Zubehör, wie Topschild oder Drahthängekörbe, optional erhältlich • Sonderanfertigungen ab 1 Stück
Weitere Informationen:
Version:
2-seitig
Material Rahmen:
Aluminium
Profilbreite:
35 mm
Art der Ecken:
Gehrung
Einlegeformat:
DIN A1 (594 x 841 mm)
Ausrichtung:
Hochformat
Oberprofilfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005, matt pulverbeschichtet
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material der Rückwand:
Polystyrol mit umlaufendem Dichtungsgummi
Material Grundgestell:
Aluminium
Grundgestellfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005, matt pulverbeschichtet
Regenwasserfest:
Ja
Gesamthöhe:
1.100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.