Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderrahmen / Wechselrahmen / Klapprahmen aus Aluminium zum Aufstellen mit 14 mm Profil | DIN A4 (210 x 297 mm) 231 x 318 mm 200 x 287 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bilderrahmen / Wechselrahmen / Klapprahmen aus Aluminium zum Aufstellen mit 14 mm Profil | DIN A4 (210 x 297 mm) 231 x 318 mm 200 x 287 mm
Bilderrahmen / Wechselrahmen / Klapprahmen aus Aluminium zum Aufstellen mit 14 mm Profil | DIN A4 (210 x 297 mm) 231 x 318 mm 200 x 287 mm
Bilderrahmen / Wechselrahmen / Klapprahmen aus Aluminium zum Aufstellen mit 14 mm Profil | DIN A4 (210 x 297 mm) 231 x 318 mm 200 x 287 mm
Bilderrahmen / Wechselrahmen / Klapprahmen aus Aluminium zum Aufstellen mit 14 mm Profil | DIN A4 (210 x 297 mm) 231 x 318 mm 200 x 287 mm
Bilderrahmen / Wechselrahmen / Klapprahmen aus Aluminium zum Aufstellen mit 14 mm Profil | DIN A4 (210 x 297 mm) 231 x 318 mm 200 x 287 mm
Artikel-Nr.:
     6676-50.0166.11
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432036280
EAN/GTIN:
     4011432036280
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Material Profile: Aluminium; Oberprofilfarbe: silber eloxiert; Profilbreite: 14 mm; Art der Ecken: Gehrung mit grauen Kunststoffecken a.d. Spitzen; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Rahmenaußenmaße: 231 x 318 mm; Sichtmaße: 200 x 287 mm; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; x-seitig: 1-seitig; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Material der Trägerplatte: Polystyrol; Farbe der Trägerplatte: grau; Regenwasserfest: Nein; Befestigung: Bohrungen in Trägerplatte und Aufsteller. dieser Klapprahmen ist eine spezielle Konstruktion mit grauer Kunststoffträgerplatte anstelle des üblicherweise eingesetzten Aluminium-Unterprofils mit Polystyrolrückwand. Integriert ist ein Kunststoff-Aufsteller zum einfachen Einclipsen. Hierdurch kann der Klapprahmen sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufgestellt oder aufgehangen werden. Ausführung inkl. entspiegelter und UV-stabilisierter Abdeckfolie. Ab 20 Stück ist dieser Klapprahmen auch in komplett schwarz ähnl. RAL 9005, rot ähnlich RAL 3020, blau ähnlich RAL 5002, grün ähnlich RAL 6029, gelb ähnlich RAL 1021 und weiß ähnlich RAL 9003 gegen Aufpreis lieferbar. Die Oberprofile können auch in allen Standard RAL Farben pulverbeschichtet werden. Die Kunststoffträgerplatte bleibt in dem Fall grau.
Weitere Informationen:
Material Profile:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Material der Trägerplatte:
Polystyrol
Farbe der Trägerplatte:
grau
Profilbreite:
14 mm
Einlegeformat:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Art der Ecken:
Gehrung mit grauen Kunststoffecken a.d. Spitzen
Oberprofilfarbe:
silber eloxiert
Befestigung:
Bohrungen in Trägerplatte und Aufsteller
Version:
1-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073605
ab € 4,84*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077276
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.