Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufsteller / Plakatständer „Madera“ mit Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenaufsteller / Plakatständer „Madera“ mit Klemmen
Bodenaufsteller / Plakatständer „Madera“ mit Klemmen
Bodenaufsteller / Plakatständer „Madera“ mit Klemmen
Bodenaufsteller / Plakatständer „Madera“ mit Klemmen
Bodenaufsteller / Plakatständer „Madera“ mit Klemmen
Bodenaufsteller / Plakatständer „Madera“ mit Klemmen
Bodenaufsteller / Plakatständer „Madera“ mit Klemmen
Artikel-Nr.:
     6676-50.0209.13
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432118115
EAN/GTIN:
     4011432118115
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Version: 2-seitig; Material Rahmen: Holz / Metall; Einlegeformat: 6x DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat; Grundgestellfarbe: holzoptik dunkel; Fußmaße: 300 x 400 mm (B x T); Gewicht: ca. 9 kg; Gesamthöhe: 1.480 mm.
Weitere Informationen:
Version:
2-seitig
Material Rahmen:
Holz / Metall
Einlegeformat:
6x DIN A4 (210 x 297 mm) Hochformat
Material Grundgestell:
Holz
Grundgestellfarbe:
holzoptik dunkel
Fußmaße:
300 x 400 mm (B x T)
Gesamthöhe:
1.480 mm
Weitere Suchbegriffe: plakatständer a4, dreiecksäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.