Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement „Multi TO”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandelement „Multi TO”
Wandelement „Multi TO”
Wandelement „Multi TO”
Wandelement „Multi TO”
Wandelement „Multi TO”
Artikel-Nr.:
     6676-51.0147.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432083918
EAN/GTIN:
     4011432083918
Material: Aluminium / Kunststoff / Stahl; Farbe: silber eloxiert / schwarz; Anzahl der Rahmen: 5; Profilbreite: 30 mm; Format: 297 x 841 mm; Ausrichtung: Hochformat; Einschub: längsseitig (Rahmenrückseite); Einschubstärke: max. 4,5 mm; Art der Abdeckfolie: ohne. bestehend aus 5 blätterbaren silber eloxierten Aluminium-Einschubrahmen „Multi” zur Aufnahme von Platten- oder Postermaterial bis zu 4,5 mm Stärke. Das Bestücken der Rahmenelemente erfolgt von der Rückseite ausschließlich durch Demontage des gesamten Rahmenelementes. Hierdurch ist ein besonderer Diebstahlschutz gegeben. Einschub wahlweise auch an den Rahmenvorderseiten erhältlich!
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium / Kunststoff / Stahl
Farbe:
silber eloxiert / schwarz
Profilbreite:
30 mm
Einschubmaße:
5x 297 x 841 mm
Ausrichtung:
Hochformat
Einschub:
längsseitig (Rahmenrückseite)
Einschubstärke:
max. 4,5 mm
Art der Abdeckfolie:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,98*
€ 330,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.