Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakat-Bodenaufsteller / Schildhalter / Infodisplay „Construct”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakat-Bodenaufsteller / Schildhalter / Infodisplay „Construct”
Plakat-Bodenaufsteller / Schildhalter / Infodisplay „Construct”
Plakat-Bodenaufsteller / Schildhalter / Infodisplay „Construct”
Plakat-Bodenaufsteller / Schildhalter / Infodisplay „Construct”
Plakat-Bodenaufsteller / Schildhalter / Infodisplay „Construct”
Artikel-Nr.:
     6676-51.0184.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432031681
EAN/GTIN:
     4011432031681
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
x-seitig: 1-seitig; Anzahl Acrylglastaschen: 2 übereinander; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat; Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Grundgestellfarbe: silber eloxiert / schwarz; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fußmaße: 180 x 335 mm (B x T); Breite: 215 mm; Höhe: 1.300 mm; Tiefe: 340 mm. hochwertiger Plakat-Bodenaufsteller aus silber eloxierten Aluminium-Vierkantrohren „Construct” mit 2 Acrylglas-U-Taschen. Durch den einstellbaren Neigungswinkel bietet dieses Display einen optimalen Betrachtungswinkel. Standfestigkeit erlangt dieser Aufsteller durch einen an der Unterseite anschraubbaren, silber ähnl. RAL 9006 pulverbeschichteten Stahl-Standfuß. Auch in Sonderabmessungen durch Eigenfertigung erhältlich!
Weitere Informationen:
Material Grundgestell:
Aluminium / Kunststoff
Anzahl Acrylglastaschen:
2 übereinander
Breite:
215 mm
Höhe:
1.300 mm
Tiefe:
340 mm
Grundgestellfarbe:
silber eloxiert / schwarz
Ausrichtung:
Hochformat
Fußmaße:
180 x 335 mm (B x T)
Profilart:
Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Einlegeformat:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Version:
1-seitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.