Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoaufsteller „Construct” | DIN A4 (210 x 297 mm) Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infoaufsteller „Construct” | DIN A4 (210 x 297 mm) Querformat
Infoaufsteller „Construct” | DIN A4 (210 x 297 mm) Querformat
Infoaufsteller „Construct” | DIN A4 (210 x 297 mm) Querformat
Infoaufsteller „Construct” | DIN A4 (210 x 297 mm) Querformat
Infoaufsteller „Construct” | DIN A4 (210 x 297 mm) Querformat
Artikel-Nr.:
     6676-51.0184.11
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432288801
EAN/GTIN:
     4011432288801
x-seitig: 2-seitig; Anzahl Acrylglastaschen: 1 je Seite; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Querformat; Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Grundgestellfarbe: silber eloxiert / grau; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fußmaße: 300 x 300 mm (B x T); Breite: 300 mm; Höhe: 1.500 mm; Tiefe: 300 mm.
Weitere Informationen:
Version:
2-seitig
Material Grundgestell:
Aluminium / Kunststoff
Profilart:
Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm
Grundgestellfarbe:
silber eloxiert / grau
Anzahl Acrylglastaschen:
1 je Seite
Einlegeformat:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Ausrichtung:
Querformat
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Fußmaße:
300 x 300 mm (B x T)
Breite:
300 mm
Höhe:
1.500 mm
Tiefe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432288795
ab € 69,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.