Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakat-Bodenaufsteller / Infoständer / Infodisplay „Construct-Black”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakat-Bodenaufsteller / Infoständer / Infodisplay „Construct-Black”
Plakat-Bodenaufsteller / Infoständer / Infodisplay „Construct-Black”
Plakat-Bodenaufsteller / Infoständer / Infodisplay „Construct-Black”
Plakat-Bodenaufsteller / Infoständer / Infodisplay „Construct-Black”
Plakat-Bodenaufsteller / Infoständer / Infodisplay „Construct-Black”
Plakat-Bodenaufsteller / Infoständer / Infodisplay „Construct-Black”
Plakat-Bodenaufsteller / Infoständer / Infodisplay „Construct-Black”
Artikel-Nr.:
     6676-51.0184.9
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432174746
EAN/GTIN:
     4011432174746
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
x-seitig: 1-seitig; Anzahl Acrylglastaschen: 2 übereinander; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat; Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Grundgestellfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005 / schwarz; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Fußmaße: 180 x 335 mm (B x T); Breite: 215 mm; Höhe: 1.300 mm; Tiefe: 340 mm.
Weitere Informationen:
Version:
1-seitig
Material Grundgestell:
Aluminium / Kunststoff
Profilart:
Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm
Grundgestellfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005 / schwarz
Anzahl Acrylglastaschen:
2 übereinander
Einlegeformat:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Ausrichtung:
Hochformat
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Fußmaße:
180 x 335 mm (B x T)
Breite:
215 mm
Höhe:
1.300 mm
Tiefe:
340 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.