| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-51.0204.2 Herst.-Nr.: 4011432083307 EAN/GTIN: 4011432083307 |
| |
|
| | |
| Material: Stahl; Materialstärke: 1,5 mm; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006; Breite: 600 mm; Tiefe: 300 mm. Ablagetablett aus pulverbeschichtetem Stahlblech für erhöhte Gewichtsbelastung. Durch die zusätzliche Abstützung in der nächsten Nut des FlexiSlot-Profils ermöglicht Ihnen diese Ablage die Präsentation von Produkten oder Informationsmaterialien mit erhöhtem Gewicht. Optional auch in anderen Farbgebungen erhältlich! Weitere Informationen: | | Farbe: | silber ähnl. RAL 9006 | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 300 mm | Materialstärke: | 1,5 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |