Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakataufsteller / Infoständer / Preis- und Infodisplay „Score“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakataufsteller / Infoständer / Preis- und Infodisplay „Score“
Plakataufsteller / Infoständer / Preis- und Infodisplay „Score“
Plakataufsteller / Infoständer / Preis- und Infodisplay „Score“
Plakataufsteller / Infoständer / Preis- und Infodisplay „Score“
Plakataufsteller / Infoständer / Preis- und Infodisplay „Score“
Plakataufsteller / Infoständer / Preis- und Infodisplay „Score“
Plakataufsteller / Infoständer / Preis- und Infodisplay „Score“
Plakataufsteller / Infoständer / Preis- und Infodisplay „Score“
Artikel-Nr.:
     6676-51.0207.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432079225
EAN/GTIN:
     4011432079225
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Einlegeformat: DIN A3 (297 x 420 mm); Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Regenwasserfest: Nein; Material Grundgestell: Aluminium; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Fußdurchmesser: 450 mm; Gesamthöhe: 1.100 mm. durch die außergewöhnliche Ellipsen-Form des Aluminium-Standrohres „Score“ erlangt dieser Aufsteller die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden und lenkt diese auf die präsentierte Werbebotschaft. Der Klapprahmen mit einem silber eloxierten 25 mm Aluminium-Profil ist mit einer Polystyrolrückwand und einer entspiegelten, UV-stabilisierten Abdeckfolie ausgestattet und lässt sich durch einen Drehmechanismus sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwenden. Die notwendige Standfestigkeit erhält das Display durch den schwarz pulverbeschichteten Stahl-Standfuß. Infodisplay im besonders hochwertigen Design!
Weitere Informationen:
Material Grundgestell:
Aluminium
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Profilbreite:
25 mm
Gesamthöhe:
1.100 mm
Einlegeformat:
DIN A3 (297 x 420 mm)
Neigungswinkel:
ca. 30 °
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Art der Abdeckfolie:
UV-stabilisiert
Art der Ecken:
Gehrung
Grundgestellfarbe:
silber eloxiert
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Fußfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Material des Fußes:
Stahl
Fußdurchmesser:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,79*
€ 200,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VKF Renzel
4011432986394
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.