Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenprospektständer / Katalogständer / Katalogspender „Score“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenprospektständer / Katalogständer / Katalogspender „Score“
Bodenprospektständer / Katalogständer / Katalogspender „Score“
Bodenprospektständer / Katalogständer / Katalogspender „Score“
Bodenprospektständer / Katalogständer / Katalogspender „Score“
Bodenprospektständer / Katalogständer / Katalogspender „Score“
Bodenprospektständer / Katalogständer / Katalogspender „Score“
Bodenprospektständer / Katalogständer / Katalogspender „Score“
Bodenprospektständer / Katalogständer / Katalogspender „Score“
Artikel-Nr.:
     6676-51.0234.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432071816
EAN/GTIN:
     4011432071816
Suchbegriffe:
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Fachformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Füllhöhe: 250 mm; Material Standrohr: Aluminium; Farbe Standrohr: silber eloxiert; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Fußdurchmesser: 450 mm; Gesamthöhe: 1.200 mm. dieses Display bietet eine formschöne Möglichkeit, Kataloge, Prospekte oder Flyer zu präsentieren. Auf der Vorderseite der Schütte befindet sich eine Aussparung, um die Entnahme zu erleichtern. Das ellipsenförmige Aluminium-Standrohr „Score“ in Kombination mit einem schwarz pulverbeschichteten Standfuß bietet die Basis dieses edlen Bodenständers.
Weitere Informationen:
Fachformat:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Füllhöhe:
250 mm
Material Standrohr:
Aluminium
Farbe Standrohr:
silber eloxiert
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Fußdurchmesser:
450 mm
Gesamthöhe:
1.200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.