Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser „Como”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegweiser „Como”
Wegweiser „Como”
Wegweiser „Como”
Wegweiser „Como”
Artikel-Nr.:
     6676-51.0241.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432056608
EAN/GTIN:
     4011432056608
Suchbegriffe:
Wegweiser
wegweiser
Anzahl der Platten: 3 Pfeile; Material Platte: PVC-Hartschaum; Plattenstärke: 3 mm; Plattenfarbe: weiß; Druck / Motiv: ohne Druck; Plattenmaßbreite: 400 mm; Plattenmaßhöhe: 150 mm; Material Standrohr: Aluminium; Rohrdurchmesser: 20 mm; Farbe Standrohr: silber eloxiert; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fußdurchmesser: 400 mm; Gesamthöhe: 2.200 mm. Weisen Sie Ihren Kunden den Weg! Die 3 individuell bedruckbaren Pfeil-Zuschnitte können mittels der Kunststoff-Klemmen flexibel am silber eloxierten Aluminium-Standrohr befestigt werden. Durch die schwere Stahlfußplatte ist ausreichend Standfestigkeit gegeben. Einfache und schnelle Montage!
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
3 mm
Anzahl der Platten:
3 Pfeile
Material Platte:
PVC-Hartschaum
Plattenfarbe:
weiß
Druck / Motiv:
ohne Druck
Plattenmaßbreite:
400 mm
Plattenmaßhöhe:
150 mm
Material Standrohr:
Aluminium
Rohrdurchmesser:
20 mm
Farbe Standrohr:
silber eloxiert
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Fußdurchmesser:
400 mm
Gesamthöhe:
2.200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432074084
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.