Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen / Wandrahmen „Madeira“ aus Holz | DIN A5 148 mm 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatrahmen / Wandrahmen „Madeira“ aus Holz | DIN A5 148 mm 210 mm
Plakatrahmen / Wandrahmen „Madeira“ aus Holz | DIN A5 148 mm 210 mm
Plakatrahmen / Wandrahmen „Madeira“ aus Holz | DIN A5 148 mm 210 mm
Artikel-Nr.:
     6676-53.0029.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432066409
EAN/GTIN:
     4011432066409
Material: Buchenholz natur; Format: DIN A5; Plakatmaßbreite: 148 mm; Plakatmaßhöhe: 210 mm; Einschub: schmalseitig; Version: Standard. schneller Plakatwechsel ohne Demontage. Lieferung erfolgt ohne Aufstellfüße.
Weitere Informationen:
Version:
Standard
Plakatmaßbreite:
148 mm
Plakatmaßhöhe:
210 mm
Format:
DIN A5
Material:
Buchenholz natur
Einschub:
schmalseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432042908
ab € 4,73*
Zubehör
VKF Renzel
4011432987698
ab € 0,38*
Zubehör
VKF Renzel
4011432121283
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.