Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenaufkleber / Bodenmatte / FloorWindo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenaufkleber / Bodenmatte / FloorWindo
Artikel-Nr.:
     6676-53.0038.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432029121
EAN/GTIN:
     4011432029121
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Material: Kunststoff; Farbe: schwarz / transparent; Einlegeformat: DIN A1; Außenmaß: 899 x 632 x 4,5 mm (B x H x T); Breite (Innenmaß): 841 mm; Höhe (Innenmaß): 594 mm. das flache Design ist leicht zu Bestücken, neuer Anti-Rutschbelag für besseren Grip; Material: Kunststoff; Außenmaße: 898 x 632 x 4 mm (B x H x T). Nur für den Innenbereich geeignet, nur auf glatten, ebenen Flächen verwenden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz / transparent
Breite (Innenmaß):
841 mm
Höhe (Innenmaß):
594 mm
Einlegeformat:
DIN A1
Ausstattung:
1-teilig, FW 5 entspiegelt
Material:
Kunststoff
Außenmaß:
899 x 632 x 4,5 mm (B x H x T)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.