| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0129.2 Herst.-Nr.: 4011432082041 EAN/GTIN: 4011432082041 |
| |
|
| | |
| Rohrmaterial: Aluminium; Rahmenfarbe: gelb ähnl. RAL 1018; Rohrfarbe: schwarz; Fußfarbe: silber / schwarz; Plakateinlegeformat: DIN A3; Rohrlänge: 750-1.500 mm; x-seitig: 2-seitig. bestehend aus einer verzinkten Metallfußplatte mit ø 255 mm, inkl. schwarzem Rohrhalter, schwarzem Teleskoprohr (ausziehbar von 750 - 1.500 mm), inkl. Televerschraubung und transparentem T-Stück, die Plakatrahmen sind in den Standardfarben gelb, rot, orange, grün, blau, weiß, schwarz, grau erhältlich. Transparente Ausführung auf Anfrage. Material: Kunststoff / Metall. Weitere Informationen: | | Plakateinlegeformat: | DIN A3 | Rohrlänge: | 750-1.500 mm | Fußfarbe: | silber / schwarz | Rohrfarbe: | schwarz | Rahmenfarbe: | gelb ähnl. RAL 1018 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |