Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preislistenhalter / Wandsichttafel-Systeme / Plakat-Infoelement „Technic” | DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preislistenhalter / Wandsichttafel-Systeme / Plakat-Infoelement „Technic” | DIN A3
Preislistenhalter / Wandsichttafel-Systeme / Plakat-Infoelement „Technic” | DIN A3
Artikel-Nr.:
     6676-53.0153.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432145425
EAN/GTIN:
     4011432145425
Suchbegriffe:
Infomodul
Kassenständer
Preislistenhalter
Material der Wandhalterung: Metall; Material Rahmen: Kunststoff mit Drahtummantelung; Farbe Wandhalterung: grau ähnl. RAL 7035; Rahmenfarbe: je 2x blau, rot, gelb, grün und schwarz; Plakateinlegeformat: DIN A3; Ausrichtung: Hochformat; Anzahl der Rahmen: 10; Ausstattung: mit 5 Aufsteckern 50 mm mit Blankoschild. funktionales Wandelement. Passende Ersatztafeln finden Sie unter Artiklenummer 53.0155.8, 53.0154.8 und 53.0041.8 in unserem Onlineshop.
Weitere Informationen:
Anzahl der Rahmen:
10
Plakateinlegeformat:
DIN A3
Rahmenfarbe:
je 2x blau, rot, gelb, grün und schwarz
Material Rahmen:
Kunststoff mit Drahtummantelung
Material der Wandhalterung:
Metall
Farbe Wandhalterung:
grau ähnl. RAL 7035
Ausstattung:
mit 5 Aufsteckern 50 mm mit Blankoschild
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983041
ab € 58,58*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432133293
ab € 61,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.